Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.019.0200 Gépcsavar kerek 10-24 X 2 hossz, 50PK | AH3EKZ 31JU16

GRAINGER U48210.019.0200 Gépcsavar 10-24 X 2 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EKZ Modell: U48210.019.0200Keresztszám: 31JU16 / 127L62
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
€48.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.019.0200 Gépcsavar 10-24 X 2 hosszúság, 50PK
€48.17 /csomag