Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.031.0150 Machine Screw Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK | AH3EKF 31JT88

GRAINGER U48170.031.0150 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EKF Modell: U48170.031.0150Keresztszám: 31JT88 / 127L35
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
€46.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.556–0.597 ”
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.031.0150 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK
€46.91 /csomag