Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31810.021.0075 Fúrócsavar #12-14 3/4 hossz, 100PK | AG2GLH 31JJ58

GRAINGER U31810.021.0075 Fúrócsavar 12-14 3/4 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GLH Modell: U31810.021.0075Kereszthivatkozás: 31JJ58
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
€11.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.139–0.155 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-14
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3434
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31810.021.0075 Fúrócsavar 12-14 3/4 hosszúság, 100PK
€11.77 /csomag