Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26661.011.0025 Tap Sheet Metal Screw Pan #4-24 1/4 Inch, 100PK | AG2GYU 31JM41

GRAINGER U26661.011.0025 fémlemez csavartányér #4-24 1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GYU Modell: U26661.011.0025Keresztszám: 31JM41 / 155V42
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
€2.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.205–0.219 ”
Fejmagasság0.07–0.08 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0477
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26661.011.0025 fémlemez csavartányér #4-24 1/4 hüvelykes, 100PK
€2.46 /csomag