Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24210.019.0087 Gépcsavar #10 7/8 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100PK | AG2HNR 31JT34

GRAINGER U24210.019.0087 Gépcsavar #10 7/8 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HNR Modell: U24210.019.0087Keresztszám: 31JT34 / 127K80
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
€8.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz7 / 8 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3501
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24210.019.0087 Gépcsavar #10 7/8 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100PK
€8.32 /csomag