Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes | AC9RHD 3JF09

INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Air Random Orbital Sander 0.20hp 5 Inch

Raktáron
Tétel: AC9RHD Model: R025B-VLV-1Kereszthivatkozás: 3JF09
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
€594.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM @ Teljes terhelés15.8
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.20
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 32 "
Teljes hossz7"
Pad arc típusaVinyl
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8467111040
Származási országFR

Termék részletek:

    • Shroud Style (Long)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaPálya Dia.Ár
INGERSOLL-RAND R025B-PSV-1 Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes | AC9RHC 3JF08 R025B-PSV-1Fém3 / 16 "€511.90
INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes | AD3FTT 3YY25 R025B-PSV-2Összetett3 / 32 "€515.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Air Random Orbital Sander 0.20hp 5 Inch
€594.10 /Mértékegység