Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24210.016.0350 Machine Screw #8 3-1/2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2GUX 31JT31

GRAINGER U24210.016.0350 8-as gépcsavar 3-1/2 hüvelykes, kerek, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2GUX Modell: U24210.016.0350Keresztszám: 31JT31 / 127K77

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7798
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24210.016.0350 8-as gépcsavar 3-1/2 hüvelykes, kerek, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK
€30.32 /csomag