VESTIL LM sorozatú orbit gémek, teleszkópos


Szűrő
Boom stílus: Teleszkópos , Kiterjesztés színe: Sárga , Keret színe: Kék , Anyaga: Acél , Max. Hook pont: 144 " , Min. Hook pont: 36 " , Horgok száma: 2 , Függőleges beállítási pozíciók száma: 4 , Korlátozás hossza: 36 " , Biztonsági láncok: Igen
StílusModellVilla zseb szélességeKapacitásKompatibilis villavastagságMagasságMax. HosszTeljes kiterjesztett magasságBehúzott horogmagasságEgy horog kapacitása 108 hüvelyknélÁr (ÁFA nélkül)
A
LM-OBT-3-24
7.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.€5,169.69
ajánlatkérés
B
LM-OBT-4-36
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€5,542.11
ajánlatkérés
C
LM-OBT-4-24
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€5,223.26
ajánlatkérés
D
LM-OBT-4-30
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€5,381.08
ajánlatkérés
E
LM-OBT-6-30
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€6,730.53
ajánlatkérés
F
LM-OBT-8-24
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€9,053.88
ajánlatkérés
G
LM-OBT-8-36
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€9,478.37
ajánlatkérés
H
LM-OBT-6-24
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€6,543.51
ajánlatkérés
I
LM-OBT-6-36
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€6,936.84
ajánlatkérés
J
LM-OBT-8-30
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€9,208.05
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?