Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUAKEHOLD! RZ.050.1 magas Z-konzol 1 hüvelykes rozsdamentes acél | AA4BGC 12C848

QUAKEHOLD! RZ.050.1 magas Z-tartó 1 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA4BGC Modell: RZ.050.1Kereszthivatkozás: 12C848
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
€149.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas Z-konzol
színekEzüst
HasználtOlyan állítható lábakkal ellátott berendezéseket rögzít, amelyek 1 "távolságra vannak a padlótól. A falra támasztott felszerelésekhez két Z-zárójelre van szükség az első lábakon. Azoknál a berendezéseknél, amelyek mögött nincs fal, négy Z-zárójelre van szükség.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználtÁr
QUAKEHOLD! RZ.100.1 Magas Z-konzol, 2 hüvelykes rozsdamentes acél | AA4BGD 12C849 RZ.100.1Olyan állítható lábakkal ellátott berendezéseket rögzít, amelyek 2 "távolságra vannak a padlótól. A falra támasztott felszerelésekhez két Z-zárójelre van szükség az első lábakon. Azoknál a berendezéseknél, amelyek mögött nincs fal, négy Z-zárójelre van szükség.€165.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUAKEHOLD! RZ.050.1 magas Z-tartó 1 hüvelykes rozsdamentes acél
€149.97 /Mértékegység