Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17274.025.0050 U-csavar 1/4-20 1/2 hüvelykes acél tűzihorganyzott | AG2KGX 31KF33

GRAINGER U17274.025.0050 U-csavar 1/4-20 1/2 hüvelykes acél tűzihorganyzott

Raktáron
Tétel: AG2KGX Modell: U17274.025.0050Kereszthivatkozás: 31KF33
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
€1.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2 15 / 16 "
Belső szélesség7 / 8 "
AnyagAcél
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17274.025.0050 U-csavar 1/4-20 1/2 hüvelykes acél tűzihorganyzott
€1.72 /Mértékegység