AUTOQUIP 35 -ös sorozatú dupla magas ollós emelőasztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
S35-048-0070-DH
1.536 "24 "44 sec.7000 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-096-0017-DH
1.564 "24 "32 sec.1700 font.96 "36 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-120-0028-DH
1.587 "32 "88 sec.2800 lbs.96 "48 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-072-0034-DH
1.548 "24 "34 sec.3400 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-120-0040-DH
1.587 "32 "88 sec.4000 lbs.96 "48 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-072-0054-DH
1.548 "24 "25 sec.5400 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0054-DH
1.536 "24 "32 sec.5400 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0034-DH
1.536 "24 "16 sec.3400 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-120-0014-DH
1.587 "32 "44 sec.1400 lbs.96 "48 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-072-0019-DH
1.548 "24 "24 sec.1900 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0020-DH
1.536 "24 "16 sec.2000 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-096-0032-DH
564 "24 "22 sec.3200 font.96 "36 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-116-0074-DH
590 "32 "72 sec.7400 font.100 "48 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-116-0103-DH
590 "32 "72 sec.10300 font.100 "48 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-120-0047-DH
590 "32 "72 sec.4700 lbs.100 "48 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-072-0070-DH
548 "24 "35 sec.7000 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-096-0070-DH
564 "24 "45 sec.7000 lbs.96 "36 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-096-0052-DH
564 "24 "33 sec.5200 lbs.96 "36 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-120-0055-DH
590 "32 "72 sec.5500 lbs.100 "48 "90 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?