Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17273.087.1400 U-csavar hosszú érintő acél 7/8-9 cink | AG3AYG 32TG92

GRAINGER U17273.087.1400 U-csavar hosszú érintő acél 7/8-9 cink

Raktáron
Tétel: AG3AYG Modell: U17273.087.1400Kereszthivatkozás: 32TG92
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
€54.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez14 "
Belső hossza17 5 / 16 "
Belső szélesség14.125 "
AnyagAcél
Menet hossza4.25 "
Menetméret7 / 8-9
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17273.087.1400 U-csavar hosszú érintő acél 7/8-9 cink
€54.76 /Mértékegység