RANCO Vonalfeszültségű termosztátok, LCD kijelző, szürke


Szűrő
Szín: Szürke , Szabályozási tartomány: -30 foktól 220 fokig F , Mélység: 2.5 " , Differenciál: 1 fok és 30 fok F között , Kijelző típusa: LCD , Billentyűzet lezárása: Igen , Rögzítési típus: Függőleges vagy vízszintes , Érzékelő típusa: Thermistor , Kapcsolóművelet: Nyitás / bezárás emelkedéskor , Szélesség: 2.75 "
StílusModellHáz típusaMagasságBemeneti feszültségSzakaszok számaKapcsolótípusFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
ETC112-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€156.24
A
ETC211-000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€208.01
A
ETC111-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€161.94
A
ETC212-000-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24-240 VAC€192.05
A
ETC-112000-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24-240 VAC€145.20
A
ETC212-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24-240 VAC€251.84
A
ETC-111000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€148.11
A
ETC211-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€254.08
B
ETC-241000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€252.05
B
ETC-141000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€203.77

Vonalfeszültségű termosztátok, LCD kijelző, szürke

A Ranco ETC sorozatú hálózati feszültségű termosztátok be- és kikapcsolást biztosítanak, és elektronikus cserét kínálnak az elektromos-mechanikus hőmérséklet-kezelő berendezésekhez a kereskedelmi fűtési, légkondicionálási, hűtési és hűtési alkalmazásokban. Rugalmasságot biztosítanak széles hőmérséklet-tartományuknak, választható fűtési/hűtési módoknak, egy- és kétfokozatú képességeiknek és/vagy többfeszültségű bemeneteiknek köszönhetően 240 VAC-ig. Ezen túlmenően ezek a termosztátok LCD kijelzővel vannak beépítve a hőmérséklet érzékelésére, a relé állapotára és a vezérlési beállításokra, valamint billentyűzetzárral rendelkeznek, hogy megakadályozzák a beállítások végfelhasználói megváltoztatását. Ezenkívül IP67 besorolású érzékelőkkel rendelkeznek a por- és vízállóság érdekében, és EEPROM-memóriákkal vannak felszerelve, hogy megőrizzék a vezérlési beállításokat áramkimaradás esetén is. SPST (egypólusú, egypólusú dobás) vagy SPDT (egypólusú, dupla dobás) kapcsolókkal rendelkeznek a hőmérséklet beállításához, és NEMA 1 és NEMA 4X házakban kaphatók, így védelmet nyújtanak a víz behatolása miatti sérülésekkel szemben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?