Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.050.0250 U-csavar 1/2-13 x 3 x 4-1/2 | AH3LBZ 32TH24

GRAINGER U17243.050.0250 U-csavar 1/2-13 x 3 x 4-1/2

Raktáron
Tétel: AH3LBZ Modell: U17243.050.0250Kereszthivatkozás: 32TH24

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€8.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza4.5 "
Belső szélesség3"
AnyagAcél
Menet hossza1.625 "
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2637
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.050.0250 U-csavar 1/2-13 x 3 x 4-1/2
€8.19 /Mértékegység