PS ajtók Az LSGF-36-PCY EdgeHalt teljes magasságú létrabiztonsági kaput 34-3/4-38-1/2 hüvelykes védőkorlát-nyílásokra kell felszerelni, hogy megakadályozzák a dolgozók leesését a megemelt platformokról, korlátnyílásokról, magasföldszintekről vagy létrákról. Ez az önzáródó, teljes magasságú létra biztonsági kapu akár 180 fokkal kinyílik balra és jobbra az egység megfordításával vagy elforgatásával.
Jellemzők:
- PS Doors Az LSGF-36-PCY teljes magasságú létrabiztonsági kapu 42 hüvelykes felső és középső sínnel, valamint 5 hüvelykes biztonsági lábujjakkal rendelkezik a dolgozók védelméért a szabványos létrabiztonsági kapukhoz képest.
- Két torziós rugót használ, amelyek a csuklópántok forgórészei között helyezkednek el, hogy automatikusan bezárják az ajtót, ha nem használják.
- Ezek a rozsdamentes acél rugók biztosítják a kapu hosszú távú működőképességét.
- Egy univerzális rögzítőkonzollal rendelkezik, amellyel a legfeljebb 2 hüvelykes külső átmérőjű kerek korlátokhoz és legfeljebb 1-1/2 hüvelykes négyzet alakú korlátokhoz rögzíthető, valamint szabványos vasalatok, beleértve a lapos alátéteket, anyákat, U-csavarokat és műanyag menetvédő sapkát. .
- Ez a PS Doors LSGF-36-PCY létra biztonsági kapu lágyacélból készült, sárga porszórt bevonattal a szerkezeti szilárdság és a jó láthatóság érdekében.
- A felhasználók ellenőrizhetik nálunk is teljes magasságú létras biztonsági kapuk oldalon a különböző védőkorlát nyílásmérettel és építési anyaggal rendelkező kapuk kiválasztásához.
Kompatibilis tartozékok:
- Kizárási készletek: Ezekkel a készletekkel zárják ezt a kaput, hogy további biztonságot nyújtsanak, és megakadályozzák az illetéktelen belépést a megemelt peronokra.
- Stand-off rögzítőrendszerek: Ezek a rögzítőrendszerek a védőkorlátokhoz való rögzítéssel növelik a kapu platformterét. Ezek a rendszerek stabilitási pontot hoznak létre a létra biztonsági kapuja előtt, hogy egyszerű átmenetet biztosítsanak a létrákról a mezzanine szélére.
- Létratartozékok: Ezeket a PS Doors létratartozékokat és cserealkatrészeket a régi, elhasználódott vagy hibás alkatrészek, például a zsanérlemez szerelvények vagy a biztonsági kapuk torziós rugók cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- OSHA szabványok 1910.28 és 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 és MH28.3-2009
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szerszámok szükségesek a PS Doors LSGF-36-PCY létra biztonsági kapu felszereléséhez?
V. A kapu egyszerűen felszerelhető szabványos csőre, lapos rúdra, sarokvasra vagy akár meglévő falra, csak egy racsnis és egy 1/2 hüvelyk mélységű kútcsatlakozó használatával.
K. Hogyan kell felszerelni ezt a létra biztonsági kaput nem szabványos korlátokra?
A. PS ajtók Az LSGF-36-PCY létra biztonsági kapu nem szabványos korlátokra, például nagy átmérőjű csőre, sarokvasra és lapos rúdkorlátra szerelhető felcsavarozással közvetlenül a korlátra / falra, vagy fúrás nélkül adapter tartókészlet. A többi lépés megegyezik a szabványos korlátok telepítési folyamatával.
K. Hogyan állíthatják be a felhasználók ezt a PS Doors LSGF-36-PCY létra biztonsági kaput a nyílásoknak megfelelően?
V. Ez a PS Doors LSGF-36-PCY létra biztonsági kapu 3-3/4 hüvelykig állítható a kívánt nyílásméretnek megfelelően a kapukarika becsúsztatásával a zsanérlemez-szerelvénybe, és kocsicsavarokkal rögzítve a kívánt helyre. pozíció.