Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.037.0250 U Csavar 3/8-16 Pipe 2 1/2 In | AG3AZN 32TH22

GRAINGER U17243.037.0250 U csavar 3/8-16 cső 2 1/2 in

Raktáron
Tétel: AG3AZN Modell: U17243.037.0250Kereszthivatkozás: 32TH22

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€3.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza3.625 "
Belső szélesség3"
AnyagAcél
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.037.0250 U csavar 3/8-16 cső 2 1/2 in
€3.25 /Mértékegység