VICTOR Plasma Cutter


A Victor Thermal Dynamics plazmavágók alkalmasak fémek, például réz, lágyacél, alumínium és rozsdamentes acél vágására. Ezeket a plazmavágókat HVAC-ban, hegesztésben, autójavításban és fémgyártásban használják.

Szűrő
Kábelhosszúság: 35 láb. , Tervezés: Elektronikus , Bemeneti feszültség: 220/440 , Teljes magasság: 21 " , Teljes szélesség: 13 "
StílusModellVágási kapacitásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
PT-Cut Master A-80
1 / 2 "31 "€9,561.86
B
PT-Cut Master A-120
5 / 8 "32 "€11,768.63

Működési mechanizmus

  • A plazmavágó elektromos ívet hoz létre a fúvóka és a fém munkadarab között, amely ionizálja az olyan gázokat, mint a levegő, az argon vagy a nitrogén.
  • Az ionizált gáz vezetőképessé válik, lehetővé téve az elektromos áram áramlását a fúvóka és a munkadarab között.
  • Ez hőt termel, és magas hőmérsékletű plazmasugarat hoz létre, amely megolvasztja a fémet, és elfújja, így pontos és tiszta vágást végez.

Jellemzők

  • Ezek a Victor plazmavágók indítókészlettel és automatizált pisztollyal rendelkeznek az egyszerű és gyors vezérlés érdekében.
  • Minimális bemeneti nyomásuk 75 PSI.
  • Ezek a Thermal Dynamics plazmavágók 35 láb hosszú földdel és pisztolykábellel rendelkeznek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen eszközöket tartalmaznak ezek a Victor Thermal Dynamics plazmavágók?

Plazmalámpával, kábellel, fogyóeszköz-készlettel és munkabilincsel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?