Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.037.0050 U-csavar körkanyar 3/8-16, 10PK | AG3AZG 32TH16

GRAINGER U17243.037.0050 U-csavar körkanyar 3/8-16, 10PK

Raktáron
Tétel: AG3AZG Modell: U17243.037.0050Kereszthivatkozás: 32TH16

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség1"
AnyagAcél
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.037.0050 U-csavar körkanyar 3/8-16, 10PK
€26.18 /csomag