DAYTON Bevonat nélküli / bevonat nélküli kábelek, 1/4 hüvelyk méretű


Szűrő
Kábel mérete: 1 / 4 " , Bevonatanyag: Tiszta vinil , Külső átmérő: 5 / 16 "
StílusModellHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
33RG84
25 láb.304 Stainless SteelX 7 191280 font€136.26
B
33RH42
50 láb.Galvanizált acélX 7 191400 font€93.78
A
33RG82
250 láb.304 Stainless Steel6 x 37 IWRC osztály900 font.€1,314.89
A
33RG87
250 láb.304 Stainless SteelX 7 71220 font€1,046.05
C
33RF60
250 láb.302 / 304 rozsdamentes acélX 7 191280 font€1,207.26
C
33RF84
250 láb.Galvanizált acélX 7 191400 font€373.13
A
33RG78
250 láb.304 Stainless SteelX 1 191640 font€1,363.93
C
33RF85
500 láb.Galvanizált acélX 7 191400 font€612.83
A
33RG79
500 láb.304 Stainless SteelX 1 191640 font€2,605.97

Bevonat nélküli / bevonat nélküli kábelek, 1/4 hüvelyk méretű

A Dayton 1/4 hüvelykes kábeleket kézi vagy elektromos csörlőkkel használják a terhek vízszintes helyzetben történő húzásához vagy emeléséhez. Ezek az egységek 302 /304 rozsdamentes acélból vagy horganyzott acélból készülnek a tartósság érdekében, és ellenállnak a nehéz terheléseknek (akár 1640 font) különböző kötélmunkák során. Átlátszó vinil- vagy polipropilénbevonattal rendelkeznek, amely növeli a szívósságot, rugalmasságot, kopást és vegyszerállóságot. Ezek a bevonatok megtartják a kábelek kenését is, hogy könnyű kezelést és hosszú élettartamot biztosítsanak. Ezen kábelek széles választéka közül választhat, 25 és 500 láb közötti hosszúságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?