Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08450.050.1000 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/2 X 10 hüvelyk, 10PK | AG2FRG 31JD98

GRAINGER U08450.050.1000 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat, 1/2 x 10 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2FRG Modell: U08450.050.1000Kereszthivatkozás: 31JD98
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
€48.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Hex méret3 / 4 "
Hossz10 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1447
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08450.050.1000 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat, 1/2 x 10 hüvelyk, 10 PK
€48.02 /csomag