Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.062.0200 Carriage Bolt Zinc 5/8-11 X 2 Length, 10PK | AG2FJA 31JA63

GRAINGER U08320.062.0200 horganyzott kocsicsavar 5/8-11 X 2 hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2FJA Modell: U08320.062.0200Kereszthivatkozás: 31JA63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.062.0200 horganyzott kocsicsavar 5/8-11 X 2 hosszúság, 10 PK
€13.18 /csomag