BALDOR MOTOR CJL1205A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDK

BALDOR MOTOR CJL1205A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56 J keret

Raktáron
Tétel: AJ6QDK Típus: CJL1205A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők6.2/3.1
BázisRG
Lebontási nyomaték1.7 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték0.5 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésB
Vezet5 # 18,1 # 16 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.55 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 33
Fázis1
Power Factor61
FelülvizsgálatS
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik43 ° C
típus3416L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 1.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 1.5 LB-FT
    • Induló áram: 14.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR CJM3104 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 ° C3413M€720.76
BALDOR MOTOR CJM3107 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 ° C3413M€660.21
BALDOR MOTOR CJM3108 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QED CJM310832/17 LB-FT63P172557 ° C3416M€805.28
BALDOR MOTOR CJM3111 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M€753.88
BALDOR MOTOR CJM3112 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€863.54
BALDOR MOTOR CJM3115 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€842.98
BALDOR MOTOR CJM3120 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FT89M345040 ° C3424M€1,026.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1205A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56 J keret
€635.40 /Mértékegység