Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08307.050.0250 kocsicsavar A fokozat 1/2-13 X 2-1/2 hüvelyk, 25PK | AG2FHF 31JA31

GRAINGER U08307.050.0250 kocsicsavar A fokozat, 1/2-13 x 2-1/2 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2FHF Modell: U08307.050.0250Keresztszám: 31JA31 / 164W96
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
€21.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08307.050.0250 kocsicsavar A fokozat, 1/2-13 x 2-1/2 hüvelyk, 25PK
€21.40 /csomag