Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.012.0012 Csavarkészlet ötvözött acél 40 lapos 1/16 hüvelykes, 100PK | AG2KBL 31KE01

GRAINGER U07860.012.0012 készlet csavaros ötvözött acél 40 lapos 1/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2KBL Modell: U07860.012.0012Kereszthivatkozás: 31KE01
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
€131.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.063 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.012.0012 készlet csavaros ötvözött acél 40 lapos 1/16 hüvelykes, 100PK
€131.89 /csomag