Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07810.025.0062 Socket Set Screw Flat 1/4-20X5/8, 100PK | AH3EYN 31KK88

GRAINGER U07810.025.0062 Aljzatkészlet csavaros lapos 1/4-20X5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EYN Modell: U07810.025.0062Keresztszám: 31KK88 / 159X67
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
€36.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.219 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.265
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07810.025.0062 Aljzatkészlet csavaros lapos 1/4-20X5/8, 100PK
€36.37 /csomag