Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.075.0550 Hex Structural Bolt 3/4 5-1/2 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQY 31JK80

GRAINGER U04008.075.0550 Hatlapfejű szerkezeti csavar 3/4 5-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2GQY Modell: U04008.075.0550Keresztszám: 31JK80 / 167C87
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
€174.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz5.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.075.0550 Hatlapfejű szerkezeti csavar 3/4 5-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK
€174.37 /csomag