Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.062.0125 Socket Set Screw Cup 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EVL 31KJ57

GRAINGER U01080.062.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11X1-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3EVL Modell: U01080.062.0125Keresztszám: 31KJ57 / 159W36
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
€38.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.452–0.485 ”
Fej szélessége0.606–0.625 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1.25 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.454
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.062.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11X1-1/4, 10PK
€38.84 /csomag