Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.050.0125 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 1/2-13X1-1/4, 25PK | AH3EPQ 31KC93

GRAINGER U01080.050.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-13X1-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EPQ Modell: U01080.050.0125Keresztszám: 31KC93 / 159U13
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
€41.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.361–0.389 ”
Fej szélessége0.484–0.5 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1.25 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.724
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.050.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-13X1-1/4, 25PK
€41.21 /csomag