Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.043.0125 Aljzatkészlet Csavarkupa 7/16-14X1-1/4, 25PK | AH3EVE 31KJ46

GRAINGER U01080.043.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/16-14X1-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EVE Modell: U01080.043.0125Keresztszám: 31KJ46 / 159W25
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
€33.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.315–0.341 ”
Fej szélessége0.423–0.438 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1.25 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5337
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.043.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/16-14X1-1/4, 25PK
€33.20 /csomag