Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel | CG9VRV 4EZU7

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel

Raktáron
Tétel: CG9VRV Modell: TSIX0370075P-001PKereszthivatkozás: 4EZU7
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
€8.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezEgyszerű
Fejmagasság13 / 16 "
Fej anyaga18-8 rozsdamentes acél
fej típusaÁsó
Fej szélessége1 3 / 32 "
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 80-90B
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel
€8.48 /Mértékegység