WOODHEAD 1301680069 tömlőorsó szerelvény, 2 hüvelykes NPT, 30.0 láb tömlőhossz

Tétel: CH3CFW Típus: 1301680069Kereszthivatkozás: HOSL005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza30 ft.
Tömlő anyagaEPDM, SBR
Nyomás értékelés300 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Aero-Motive

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaNyomás értékelésÁr
WOODHEAD 1301680064 Tömlőorsó szerelvény 3/8 hüvelykes NPT, 50 láb tömlőhossz | CH2CNW HOSH018 13016800643 / 8 "50 ft.-4000 Psi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301680077 tömlődob, 1/2 hüvelykes NPT, 50.0 tömlőhossz | CH3CFP HOSL056 13016800771 / 2 "50 ft.PVC300 PSI-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301680076 Tömlőorsó szerelvény, 1/2 hüvelykes NPT, 30.0 láb tömlőhossz | CH3CFR HOSL054 13016800761 / 2 "30 ft.PVC300 PSI-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301680075 tömlődob, 3/8 hüvelykes NPT, 50.0 láb tömlőhossz | CH3CFU HOSL052 13016800753 / 8 "50 ft.PVC300 PSI-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301680068 Tömlőorsó szerelvény, 1/4 hüvelykes NPT, 50.0 láb tömlőhossz | CH3CFY HOSL004 13016800683 / 8 "50 ft.EPDM, SBR300 PSI-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301680069 tömlőorsó szerelvény, 2 hüvelykes NPT, 30.0 láb tömlőhossz