Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSFI-100150P0-025P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQT 4EZW7

GRAINGER TSFI-100150P0-025P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, Steel, 25PK

Raktáron
Cikk: CG9VQT Modell: TSFI-100150P0-025PKereszthivatkozás: 4EZW7
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
€23.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezCinkkel bevont
Fejmagasság0.36–0.39 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.54–0.58 ”
Hossz1 1 / 2 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSFI-100150P0-025P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, Steel, 25PK
€23.01 /csomag