GRAINGER TBST-1941 emelt fogantyús segédkocsi, 600 font. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD3VTW 414X83

GRAINGER TBST-1941 emelt fogantyús segédkocsi, 600 font. Terhelhetőség, polcok száma 2

Raktáron
Tétel: CD3VTW Modell: TBST-1941Kereszthivatkozás: 414X83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,273.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt fogantyú segédkocsi
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Kapacitás polconként300 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság29 "
befejezAlumínium
Nyomtáv12
Fogantyú magassága48 "
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség600 font
AnyagAlumínium
Nem jelölésIgen
Polcok száma2
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség19 "
Polc hossza41 "
Polc szélessége19 "
StílusFlush

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27

Termékváltozatok

TermékekModellA felső és a középső polc közötti távolságKapacitás polconkéntCaster Dia.befejezNyomtávFogantyú magasságaLáb anyagAjakmagasságÁr
GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Kék 27 hüvelyk szélesség | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 font4"---Krómozott2.75 "€825.92
GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Kapacitás Műanyag | AH7ZFY 38EW09 RTROLLEY13 "75 font4"---Alumínium1"€266.15
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 haszongépjármű, emelt fogantyú, 1400 font. Teherbírás, polcok száma 2 CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 font5"Porbevonatú1439.625 "-1.5 "€695.11
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Haszonkocsi, 1400 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2, rozsdamentes acél | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 font5"Porbevonatú1439.625 "-1.5 "€609.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TBST-1941 emelt fogantyús segédkocsi, 600 font. Terhelhetőség, polcok száma 2
€1,273.00 /Mértékegység