GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Haszonkocsi, 1400 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2, rozsdamentes acél | CD3VZQ 8EK82

GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Haszonkocsi, 1400 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CD3VZQ Modell: LDO-183039-2-5PO-95Kereszthivatkozás: 8EK82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€609.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt fogantyú segédkocsi
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Kapacitás polconként700 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1.5 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság16.75 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Fogantyú magassága39.625 "
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1400 font
AnyagAcél
Nem jelölésIgen
Polcok száma2
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség18.25 "
Polc hossza30 "
Polc szélessége18 "
StílusLipped / Flush kombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3

Termékváltozatok

TermékekModellA felső és a középső polc közötti távolságKapacitás polconkéntCaster Dia.befejezNyomtávFogantyú magasságaLáb anyagAjakmagasságÁr
GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Kék 27 hüvelyk szélesség | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 font4"---Krómozott2.75 "€825.92
GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Kapacitás Műanyag | AH7ZFY 38EW09 RTROLLEY13 "75 font4"---Alumínium1"€266.15
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 haszongépjármű, emelt fogantyú, 1400 font. Teherbírás, polcok száma 2 CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 font5"Porbevonatú1439.625 "-1.5 "€695.11
GRAINGER TBST-1941 emelt fogantyús segédkocsi, 600 font. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 font5"Alumínium1248 "--€1,273.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Haszonkocsi, 1400 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2, rozsdamentes acél
€609.30 /Mértékegység