GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Kék 27 hüvelyk szélesség | AH7ARQ 36NK67

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Kék, 27 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7ARQ Típus: BC2636-3DMBKereszthivatkozás: 36NK67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€825.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt fogantyú segédkocsi
Állítható lépések1"
Kapacitás polconként150 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1"
A középső és az alsó polc közötti távolság11 "
Polcok közötti távolság24 "
A felső és a középső polc közötti távolság11 "
ElektromosNem
FogantyúvalIgen
LábszínEzüst
Láb anyagKrómozott
Ajakmagasság2.75 "
Terhelhetőség400 font
Nem jelölésNem
Polcok száma3
Teljes hossz39.5 "
Teljes szélesség27 "
Polc színeKék
Polc hossza36 "
Polc anyagaNagy sűrűségű polietilén
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.265
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)73.66
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fogantyú magassága: 41 "

Termékváltozatok

TermékekModellA felső és a középső polc közötti távolságKapacitás polconkéntCaster Dia.befejezNyomtávFogantyú magasságaLáb anyagAjakmagasságÁr
GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Kapacitás Műanyag | AH7ZFY 38EW09 RTROLLEY13 "75 font4"---Alumínium1"€266.15
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 haszongépjármű, emelt fogantyú, 1400 font. Teherbírás, polcok száma 2 CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 font5"Porbevonatú1439.625 "-1.5 "€695.11
GRAINGER TBST-1941 emelt fogantyús segédkocsi, 600 font. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 font5"Alumínium1248 "--€1,273.00
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Haszonkocsi, 1400 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2, rozsdamentes acél | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 font5"Porbevonatú1439.625 "-1.5 "€609.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Kék, 27 hüvelyk szélesség
€825.92 /Mértékegység