GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 műszerkocsi 1200 Lb acél 42 hüvelykes. | AG7AUY 49Y232

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 műszerkocsi 1200 Lb acél 42 hüvelykes.

Raktáron
Tétel: AG7AUY Modell: RSIC-2436-2-8PN-95Kereszthivatkozás: 49Y232

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,834.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIntrument kosár
Kapacitás polconként600 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.8"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2.5 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság26.75 "
Fiókmélység19-13 / 16 "
Fiókmagasság6.187 "
A fiók szélessége14 5 / 16 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1-1 / 2 "felső és alsó
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Fiókok száma1
Polcok száma2
Teljes mélység36 "
Teljes magasság39.75 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkak fel
Polc szélessége24 "
Top anyagGumi Matting

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusGörgő szélességeTeljes magasságÁr
GRAINGER RSIC-2436-2-5PU-95 műszerkocsi 1200 Lb acél 42 hüvelykes. | AG7AUZ 49Y233 RSIC-2436-2-5PU-955"poliuretán(2) merev, (2) forgatható fékekkel1.25 "36.25 "€1,353.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 műszerkocsi 1200 Lb acél 42 hüvelykes.
€1,834.14 /Mértékegység