A Kapacitás polconként: 600 font , Szín: Szürke , Polcok közötti távolság: 26.75 " , Fiókmélység: 19-13 / 16 " , Fiók magassága: 6.187 " , Fiók szélessége: 14 5 / 16 " , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 14 , Fogantyú: Csöves , Fogantyúval együtt: Igen , Ajkak magassága: 1-1 / 2 "felső és alsó , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Fiókok száma: 1 , Polcok száma: 2 , Teljes mélység: 36 " , Teljes hossz: 42 " , Teljes szélesség: 24.25 " , Polc hossza: 36 " , Polc stílusa: Szegélyes , Polc típusa: Ajkak fel , Polc szélessége: 24 " , Felső anyag: Gumi Matting