Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLV1 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA

APPROVED VENDOR 1LLV1 mellbimbóacél 300 Psi 1/8 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2EBA Modell: 1LLV1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz4"
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás6557 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.0.405 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.095 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0455
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU5 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU6 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU7 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU8 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU9 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLV2 Mellékacél 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1 LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€11.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLV3 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 5 In | AB2EBC 1 LLV35"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€14.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LLV1 mellbimbóacél 300 Psi 1/8 x 4 hüvelyk
€5.37 /Mértékegység