Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM8125-65PHS-01 Machine Screw, M8 x 1.25mm Thread Size, 65mm Length, PEEK, 10PK | CG9VLR 447G64

GRAINGER PKM8125-65PHS-01 gépcsavar, M8 x 1.25 mm menetméret, 65 mm hosszú, PEEK, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG9VLR Modell: PKM8125-65PHS-01Kereszthivatkozás: 447G64

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€174.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM8-1.25 mm
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.7.5 mm
Fejmagasság4.75 mm
fej típusaKenyér
Hossz65mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza65 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM8125-65PHS-01 gépcsavar, M8 x 1.25 mm menetméret, 65 mm hosszú, PEEK, 10 PK
€174.02 /csomag