GRAINGER P2S-C040G-P-SB szabványos lapos görgő, forgó, vas, 250 font. Terhelhetőség, 4 hüvelykes kerékátm. | CH6QXZ 488T98

GRAINGER P2S-C040G-P-SB szabványos lapos görgő, forgó, vas, 250 font. Terhelhetőség, 4 hüvelykes kerékátm.

Tétel: CH6QXZ Modell: P2S-C040G-P-SBKereszthivatkozás: 488T98
€52.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusEgyszerű
Fék típusaOldalsó pedálfék
AlapszínEzüst
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret anyagAcél
Keménység145 BHN
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság3 "x 4"
Terhelési érték250 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság5"
Tartó lemez4 "x 5 1 / 8"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság800 fokig. F
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 4"
Versenypálya típusaEgyetlen labda
Forgó sugár3 5 / 8 "
Kerék színeEzüst
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaVas
Kerék szélessége1 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€388.42
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€392.79
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P2S-C040G-P-SB szabványos lapos görgő, forgó, vas, 250 font. Terhelhetőség, 4 hüvelykes kerékátm.
€52.51 /Mértékegység