GRAINGER P27R-GTH 252K-18 merev lemezgörgő, 10 hüvelykes, nagy teherbírású, 3970 font terhelés | CD3WZY 455T82

GRAINGER P27R-GTH 252K-18 merev lemezes görgő, 10 hüvelykes, nagy teherbírású, 3970 font terhelés

Raktáron
Tétel: CD3WZY Típus: P27R-GTH 252K-18Kereszthivatkozás: 455T82

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€746.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Fék típusaOldalsó hüvelykujj
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNehéz szolgálat
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert92 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8" x 5-1/4"
Terhelési érték3970 font
Zárás típusaNincs zár
Max. Hőmérséklet180 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 fok F
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság10.125 "
Lemezméret5-1/4" x 7-1/4"
PótkerékMfr. Sz. GTH 252 / 25K
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSárga
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.995

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P27R-GTH 252K-18 merev lemezes görgő, 10 hüvelykes, nagy teherbírású, 3970 font terhelés
€746.28 /Mértékegység