Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC C300-A kondukciós kilépőház, 3 hüvelykes Trade, C karosszéria, 180 cu. in., alumínium, menetes agy | AA2QCC 10Y684

APPLETON ELECTRIC C300-A vezetékes kilépőház, 3 hüvelykes, kereskedelmi, C karosszéria, 180 cu. be, alumínium, menetes agy

Raktáron
Tétel: AA2QCC Modell: C300-AKereszthivatkozás: 10Y684

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€520.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test
Vissza típusRound
TestnevelésC
Kapacitás180 Cu.
színekSzürke
Tervezési típus85. forma, menetes, hátul kerek
FormaForm 85
Veszélyes helyosztályNem
Hub mérete3"
AnyagRézmentes alumínium
típusRendes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2005
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7609000000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Három rétegű epoxi bevonat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásTervezési típusHub méreteÁr
APPLETON ELECTRIC C75T-A kondukciós kilépőház, 3/4 hüvelykes kereskedelmi, C karosszéria, 7 cu. in., Alumínium, Szett csavaragy | AA2NVW 10V895 C75T-AC7 Cu.Form 85, Dugóhúzó, lapos hátú3 / 4 "€38.83
APPLETON ELECTRIC LL400-A kondukciós kimeneti ház, 4 hüvelykes, kereskedelmi, LL karosszéria, 330 cu. in., alumínium, menetes agy | AA2NXW 10W017 LL400-ALL330 Cu.85. forma, menetes, hátul kerek4"€923.44
APPLETON ELECTRIC LR400-A kondukciós kimeneti ház, 4 hüvelykes, kereskedelmi, LR karosszéria, 330 cu. in., alumínium, menetes agy | AA2NYQ 10W071 LR400-ALR330 Cu.85. forma, menetes, hátul kerek4"€979.35
APPLETON ELECTRIC T300-A kondukciós kimeneti karosszéria, 3 hüvelykes Trade, T karosszéria, 185 cu. in., alumínium, menetes agy | AA2NZB 10W116 T300-AT185 Cu.85. forma, menetes, hátul kerek3"€666.54
APPLETON ELECTRIC T50T-A kondukciós kilépőház, 1/2 hüvelykes Trade, T karosszéria, 4 cu. in., Csavaros agykészlet, Alumínium | AA2NZH 10W130 T50T-AT4 Cu.Form 85, Dugóhúzó, lapos hátú1 / 2 "€35.66
APPLETON ELECTRIC T75T-A kondukciós kilépőház, 3/4 hüvelykes Trade, T karosszéria, 7 cu. in., Csavaros agykészlet, Alumínium | AA2NZJ 10W139 T75T-AT7 Cu.Form 85, Dugóhúzó, lapos hátú3 / 4 "€48.16
APPLETON ELECTRIC T77-SA kondukciós kilépőtest, 2 1/2 hüvelykes Trade, T karosszéria, 102 cu. in., alumínium, menetes agy | AA2NZK 10W141 T77-SAT102 Cu.FM7, menetes2-1 / 2 "€654.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC C300-A vezetékes kilépőház, 3 hüvelykes, kereskedelmi, C karosszéria, 180 cu. be, alumínium, menetes agy
€520.00 /Mértékegység