Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7/8 hüvelykes, közepes teherbírású királycsap nélküli forgólapos görgő, 1766 font. Terhelési minősítés | CD2PEA 454M74

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7/8 hüvelykes, közepes teherbírású királytű nélküli forgólapos görgő, 1766 font. Load Rating

Raktáron
Tétel: CD2PEA Modell: P25S-ALB 200K-14-H10Kereszthivatkozás: 454M74
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
€310.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Fék típusaOldalsó hüvelykujj
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományKözepesen igényes
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaKorona
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert92 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5/8" x 3-5/8"
Terhelési érték1766 font
Zárás típusaNincs zár
Max. Hőmérséklet160 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 fok F
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3"
Teljes magasság10 1 / 16 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
VersenypályaEgyetlen labda
PótkerékMfr. sz. ALB 200/20K-B12
Forgó sugár6.25 "
KerékcsapágyakLabda
Kerék színebarna
Kerékátmérő7.875 "
Kerék szélessége1 61 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4898

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7/8 hüvelykes, közepes teherbírású királytű nélküli forgólapos görgő, 1766 font. Load Rating
€310.11 /Mértékegység