GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1250 Lbs. Load Rating | CD2PEB 454M85

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1250 Lbs. Load Rating

Raktáron
Tétel: CD2PEB Model: P21R-DSPK 125K-14Kereszthivatkozás: 454M85

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€411.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Fék típusaOldalsó hüvelykujj
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományKözepesen igényes
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaAcél
Kerék alakjaV-horony
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAcél
durométert190 to 230 HB
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5/8" x 3-5/8"
Terhelési érték1250 font
Zárás típusaNincs zár
Max. Hőmérséklet250 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 fok F
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3"
Teljes magasság6.5 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
PótkerékMfr. No. DSPK 125K
Forgó sugárNincs - merev görgő
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeEzüst
Kerékátmérő4 15 / 16 "
Kerék szélessége1 61 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.076

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1250 Lbs. Load Rating
€411.53 /Mértékegység