MARATHON MOTORS Általános célú motorok, háromfázisú, teljesen zárt, C-lap láb nélküli


A Marathon általános célú motorok ideálisak olyan berendezések vezetéséhez, mint a kompresszorok, ventilátorok és anyagmozgató gépek csomagoláshoz és HVAC alkalmazásokhoz. Maraton cseppálló motorok alacsony szellőzésű környezetekhez alkalmasak.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Keret: 56C , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , fázis: 3 , RPM: 1725 , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 208-230/460
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőÁr (ÁFA nélkül)
A
5K33JNA943
1.5-1.6/0.81/31.3€517.44
B
5K35MNB114
2.1-2.2/1.11/21.25€828.74

Jellemzők

  • Ezek a motorok hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek a nagy szerkezeti szilárdság érdekében.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a motor zökkenőmentes működéséhez hosszabb ideig.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses házzal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a magas nedvességtartalmú környezetekkel szemben.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a Marathon általános célú motorokat?

Ezek a motorok merev stílusú alappal rendelkeznek, rögzített felületekre történő felszereléshez. Kulcsos tengely kialakításúak a terhelés csatlakoztatásához és meghajtásához.

Mi a Marathon általános célú motorok szigetelési osztálya?

Ezek a motorok NEMA B kialakításúak és B osztályú szigeteléssel rendelkeznek.

A Marathon általános célú motorok gyakori kenést igényelnek?

Ezek a motorok tömített csapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a por és törmelék bejutását a szerelvénybe, így elkerülhető a gyakori kenés szükségessége.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?