Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P13S-UY040K-14 Standard Plate Caster, Polyurethane, 550 Lbs. Load Rating, 4 Inch Wheel Dia. | CH6QTW 487G94

GRAINGER P13S-UY040K-14 szabványos lemezgörgő, poliuretán, 550 font. Terhelhetőség, 4 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6QTW Típus: P13S-UY040K-14Kereszthivatkozás: 487G94

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€43.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusEgyszerű
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret anyagAcél
Keménység92 A part
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték550 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság5 5 / 16 "
Tartó lemez4 "x 4 1 / 2"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 - 160 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Versenypálya típusaKettős labda
Forgó sugár3 7 / 16 "
Kerék színeSárga
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P13S-UY040K-14 szabványos lemezgörgő, poliuretán, 550 font. Terhelhetőség, 4 hüvelykes kerékátm.
€43.25 /Mértékegység