AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatikus sugárhajtómű, kör alakú, 20 hüvelyk átmérőjű, öntött, alumínium | AH3RXB 33L437

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatikus ventilátor, kör alakú, 20 hüvelyk átmérőjű, öntött, alumínium

Raktáron
Tétel: AH3RXB Modell: ASI-JF20Kereszthivatkozás: 33L437

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,719.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Fan
levegő fogyasztás60-290 cfm
Air Volume10400 cfm
színekEzüst
Átmérő20 "
Bemeneti áramlás60 - 290 CFM
Bemeneti nyomás40-110 psi
AnyagÖntött alumínium
Max. Flow in Free Air10400 CFM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBemeneti áramlásMax. Flow in Free AirÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatikus sugárventilátor, kör alakú, 24 hüvelykes átmérőjű, alumíniumöntvény | AG9YUF 23LJ35 ASI-JF2424 "76 - 338 CFM16130 CFM€14,266.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatikus ventilátor, kör alakú, 20 hüvelyk átmérőjű, öntött, alumínium
€8,719.87 /Mértékegység