Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.050.0700 Hatlapfejű csavar 1/2-20X7 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK | AH8HYK 38TT08

GRAINGER N04360.050.0700 Hatlapfejű csavar 1/2-20X7 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HYK Modell: N04360.050.0700Kereszthivatkozás: 38TT08

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz7"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.050.0700 Hatlapfejű csavar 1/2-20X7 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€48.44 /csomag