Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.031.0450 Hex Head Cap Screw 5/16-24X4-1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8HWU 38TR69

GRAINGER N04360.031.0450 Hatlapfejű csavar 5/16-24X4-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HWU Modell: N04360.031.0450Kereszthivatkozás: 38TR69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.031.0450 Hatlapfejű csavar 5/16-24X4-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK
€44.43 /csomag