LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Digitális mérő / adó


Szűrő
Pontosság: +/- 0.25% teljes skála , Tok színe: Kék , A ház anyaga: Lexan , Csatlakozás helye: Alsó , Tárcsa mérete: 3" , Kijelző: Háttérvilágítású 5 számjegyű LCD , Megjelenítési egységek: Psi, Hgmm, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 és BAR , hurokellenállás: A hurok tápfeszültségétől függ , Üzemi hőm. Hatótávolság: 14 fok és 140 fok F között , Kimenet: 4 és 20mA között , Szükséges teljesítmény: 24 VDC , Üzemeltető: 24 VDC vagy akkumulátor-mentés , Felbontás: A kiválasztott kijelzőegységektől függ , Aljzat anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellCsatlakozás méreteTételVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / átalakító0-60 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-30
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-30 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-1000
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-1000 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-160
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-160 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-800
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-800 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-300
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-300 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-100
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-100 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-600
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-600 psi€1,737.74
A
LSDPG-4220-C1.5-200
1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-200 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-60psi
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / átalakító0-60 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-30
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-30 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-1000
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-1000 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-600
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-600 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-200
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-200 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-100
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-100 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-160
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-160 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-300
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-300 psi€1,737.74
B
LSDPG-4220-C2-800
2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-800 psi€1,737.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?